小倉屋
ヘビーウェイト半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
レッド
ワイン
グリーン
イエロー
ブラック
ホワイト
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62510719
品番
100-NVY-5L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
5L
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
79
素材
裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%