曜日別特売
110-SAX-5L ヘビーウェイト半袖ポロシャツ(ポケットなし) 小倉屋 62511516

ヘビーウェイト半袖ポロシャツ(ポケットなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サックス
サイズ5L
内容量1枚注文コード62511516品番110-SAX-5L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
サックスサイズ5L胸囲(cm)124肩幅(cm)55袖丈(cm)27着丈(cm)79素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする