曜日別特売
110-RBL-M ヘビーウェイト半袖ポロシャツ(ポケットなし) 小倉屋 62511550

ヘビーウェイト半袖ポロシャツ(ポケットなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズM
内容量1枚注文コード62511550品番110-RBL-M
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
ロイヤルブルーサイズM胸囲(cm)102肩幅(cm)44袖丈(cm)22着丈(cm)71素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする