曜日別特売
110-RBL-L ヘビーウェイト半袖ポロシャツ(ポケットなし) 小倉屋 62511559

ヘビーウェイト半袖ポロシャツ(ポケットなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズL
内容量1枚注文コード62511559品番110-RBL-L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990
ロイヤルブルーサイズL胸囲(cm)106肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)72素材裏鹿の子、綿60% ポリエステル40%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする