メイン画像
ナイキ
サイドワゴン サイドワゴン/天板
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
色
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:ブラック
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62511797
品番
TRH074WN-BS
参考基準価格(税別)
¥71,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
用途
事務用
トラスコ品番
680-7111
材質
天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上
色
天板:シルクウッド/本体:ブラック
外寸法・高さ(mm)
720
外寸法・奥行(mm)
450
外寸法・間口(mm)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません