小倉屋
接触冷感半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
オレンジ
ブラック
ホワイト
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62511805
品番
7361-NVY-LL
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥
2,990
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%