TRH047ST-WS サイドテーブル トリアス TR型 ナイキ 62512515

メイン画像

TRH047ST-WS サイドテーブル トリアス TR型 ナイキ 62512515
TRH047ST-WS サイドテーブル トリアス TR型 ナイキ 62512515
TRH047ST-WS サイドテーブル トリアス TR型 ナイキ 62512515

サイドテーブル トリアス TR型

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト
天板:ホワイト/本体:クリアーホワイト
天板:ホワイト/本体:ブラック
天板:シルクウッド/本体:ブラック
天板:ダークウォールナット/本体:クリアーホワイト
天板:ダークウォールナット/本体:ブラック
内容量1台注文コード62512515品番TRH047ST-WS
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【情報】を自由に使いこなすための機能性と作業性を追求し、さらに美しいフォルムやシンプルな設計などデザイン性にもこだわり抜いたワンランク上のシステムファニチャーです。オフィス空間にあわせて、レイアウトもフレキシブルに対応することができます。生産工程で環境負荷を低減させる素材や、再資源化・再利用化を考えて細部にまで分別できる部材を使用しました。

用途事務用トラスコ品番680-8681材質天板:メラミン化粧板張り、本体:スチール塗装仕上天板:シルクウッド/本体:クリアーホワイト高さ(mm)720奥行(mm)450間口(mm)700色(天板)シルクウッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする