メイン画像
ナイキ
デスクマット(シングル)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1枚
色
透明
トラスコ品番
681-0230
注文コード
62512865
品番
CR157NS
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
681-0230
材質
シート:オレフィン系樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
透明
奥行(mm)
676
間口(mm)
1488
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません