9006-SAX-SS DRY半袖ポロシャツ 小倉屋 62512995

9006-SAX-SS DRY半袖ポロシャツ 小倉屋 62512995
9006-SAX-SS DRY半袖ポロシャツ 小倉屋 62512995

DRY半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サックス
サイズSS
内容量1枚注文コード62512995品番9006-SAX-SS
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490
サックスサイズSS胸囲(cm)94肩幅(cm)41袖丈(cm)19着丈(cm)63素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする