曜日別特売
CW-0912PLPDR4-WW パーソナルロッカー(4人用) ナイキ 62513337

メイン画像

パーソナルロッカー(4人用)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番680-7207注文コード62513337品番CW-0912PLPDR4-WW
参考基準価格(税別)¥174,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
付属品棚板1枚、名刺差し4枚トラスコ品番680-7207材質ゼロ復帰ダイヤル錠、本体:スチール塗装仕上扉:クリアーホワイト高さ(mm)1200奥行(mm)450間口(mm)899グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,400/税込9,240
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする