曜日別特売
CW-0912PLDR6-WW パーソナルロッカー(6人用) ナイキ 62513371

メイン画像

パーソナルロッカー(6人用)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
内容量1台トラスコ品番680-8733注文コード62513371品番CW-0912PLDR6-WW
参考基準価格(税別)¥205,300販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
付属品棚板1枚、名刺差し6枚トラスコ品番680-8733材質ゼロ復帰ダイヤル錠、本体:スチール塗装仕上扉:クリアーホワイト高さ(mm)1200奥行(mm)450間口(mm)899グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,900/税込10,890
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする