曜日別特売
CW-0921K-WSO 両開き書庫 ナイキ 62513556

メイン画像

両開き書庫

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送45日以内出荷とは
高さ(mm)2100
奥行(mm)450
扉:サンドオーク
内容量1台注文コード62513556品番CW-0921K-WSO
参考基準価格(税別)¥212,800販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
付属品棚板5枚トラスコ品番680-7208材質本体:スチール塗装仕上、扉:シート貼り扉:サンドオーク高さ(mm)2100奥行(mm)450間口(mm)899グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,300/税込11,330
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする