曜日別特売
9010-RBL-5L DRY半袖ポロ(ポケットなし) 小倉屋 62514298

9010-RBL-5L DRY半袖ポロ(ポケットなし) 小倉屋 62514298
9010-RBL-5L DRY半袖ポロ(ポケットなし) 小倉屋 62514298
9010-RBL-5L DRY半袖ポロ(ポケットなし) 小倉屋 62514298

DRY半袖ポロ(ポケットなし)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズ5L
内容量1枚注文コード62514298品番9010-RBL-5L
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490
ロイヤルブルーサイズ5L胸囲(cm)136肩幅(cm)57袖丈(cm)26着丈(cm)78素材DRYメッシュ ポリエステル80%綿20%(表ポリエステル100% 裏ポリエステル65% 綿35%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする