CW-900PBTU-BSO プラントボックス ナイキ 62514387

メイン画像

プラントボックス

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台天板:サンドオーク注文コード62514387品番CW-900PBTU-BSO
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
トラスコ品番680-8776材質天板:メラミン化粧板張、ボックス:スチール塗装仕上天板:サンドオーク高さ(mm)180奥行(mm)450間口(mm)899
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする