曜日別特売
ZRE153L-NBK ソファー ナイキ 62514658

メイン画像

ソファー

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1台ネオブラック注文コード62514658品番ZRE153L-NBK
参考基準価格(税別)¥168,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
トラスコ品番681-0345材質張地:ウレタンレザー張り、脚部:アルミ製、アジャスター付幅(mm)1660ネオブラック高さ(mm)660品名ソファー奥行(mm)700間口(mm)1830張地ビニールレザー座高(mm)380
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,100/税込8,910
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする