曜日別特売
001-BLK-L 鹿の子半袖ポロシャツ 小倉屋 62514849

001-BLK-L 鹿の子半袖ポロシャツ 小倉屋 62514849
001-BLK-L 鹿の子半袖ポロシャツ 小倉屋 62514849

鹿の子半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード62514849品番001-BLK-L
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990
ブラックサイズL胸囲(cm)106肩幅(cm)46袖丈(cm)23着丈(cm)72素材裏鹿の子、ポリエステル65% 綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする