RT230HR-ORG-LW コーナーテーブル ナイキ 62515035

代表画像

コーナーテーブル

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台側面:オレンジ注文コード62515035品番RT230HR-ORG-LW
参考基準価格(税別)¥141,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
トラスコ品番681-1964幅(mm)860側面:オレンジ高さ(mm)585奥行(mm)560張地ビニールレザーグリーン購入法適合色(座面)側面:オレンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,800/税込7,480
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする