小倉屋
吸汗速乾半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
グレー
ネイビー
サックス
ロイヤルブルー
グレー
ブラック
ホワイト
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
全54種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62515260
品番
6001-GRY-M
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%