コイズミファニテック
ジャストフィットチェア 回転チェア ファブリック ウレタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ピンク
パープル
ネイビーブルー
ブラウン
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
62515277
品番
CDY-374BKBR
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
機能性を追求して生まれた学習にピッタリなジャストフィットチェア
背前後スライド調節(11cm)
着脱ステップ
切替キャスター
5本脚構造
用途
チェア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×485~560×810~920
座面高さ(mm)
425~535
主材質
【脚】ナイロン/【カバー】ポリプロピレン/【張地】ポリエステル/【クッション】ウレタン
色
ブラウン
肘掛
なし
キャスター
あり
幅(mm)
475
高さ(mm)
810~920
種類
学習用
奥行(mm)
485~560
張地
ポリエステル
スタッキング
不可
テーブルの有無
なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます。ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)
※お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※組立が必要な商品となります
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません