メイン画像
ナイキ
クッションブロック(丸)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
色
オレンジ
ブルー
ピンク
イエロー
オレンジ
モスグリーン
ペールグリーン
ブラウン
ライトブラウン
ベージュ
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62516049
品番
KPS01-FOR
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
679-9342
幅(mm)
250
色
オレンジ
直径(Φmm)
オレンジ
高さ(mm)
250
奥行(mm)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません