用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。質量(kg)48色ダークブラウン外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×41×180素材パーチクルボード、MDF内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【上棚(左)】56×28×45.5(可動棚1枚)/【上棚(右)】27×28×45.5(可動棚1枚)/【中段】85.5×40(28)×40/【スライドトレー】55.5×35(スライド時63.5)×40/【下段(左)】56×38×45(可動棚1枚)/【下段(右)】27×38×85.5(可動棚1枚)表面仕様プリント式化粧合板