曜日別特売
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196

MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196
MMP60-NA ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】 ホームテイスト 62516196

ままごとキッチン 知育玩具 天然木製 【Michelle-ミシェル】

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62516196品番MMP60-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

お子様が楽しみながら「考える力」を伸ばす、モノに実際に触れて経験するハイセンスな商品です。
パーツを取り外せば、デスクとしてもお使い頂けます。
わくわくする仕掛けがいっぱいなので男の子も女の子も夢中になれます。
あたたかみのある天然木パイン使用
安心の低ホルムアルデヒド
ドアはマグネット式

用途
お子様のごっこ遊びに、使わなくなったら収納にも
質量(kg)11ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×39×63素材パイン材適合年齢(歳)3歳以上
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62516196
2021-07-26
用途: 2歳児クラスでままごと遊びに使用しています。
教育・研究機関

木の感触や見た感じも優しく可愛らしくとても気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする