曜日別特売
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467

HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467
HT-CCH-BR ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子) ホームテイスト 62516467

ハイタイプキッズチェア【ヴァレリオ-VALERIO-】(キッズ チェア 椅子)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード62516467品番HT-CCH-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

場所を取らないコンパクトサイズのキッズチェア!
座面と足置きは3段階調節可能!
丈夫な天然パイン材フレームで安心設計!
PVC座面はお手入れ簡単

用途
キッズスペース、保育所、幼稚園の椅子として。
質量(kg)(約)4.5ブラウン耐荷重(kg)座面: 約45、足置き: 約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×40.5×74塗装ウレタン塗装素材フレーム:天然木(パイン材)/座面:ウレタンフォーム、PVC
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,364/税込1,500
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】キッズチェア(ハイ)HT-CCH組み立て動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする