曜日別特売
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808

MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808
MMT-8-NA サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】 ホームテイスト 62516808

サイドパーツ付き!ナチュラルな木目調ジョイントマット (大判60cm)安心の低ホルムアルデヒド、防音、保温【Fein-ファイン-】

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(8枚)
ナチュラル
内容量1セット(8枚)注文コード62516808品番MMT-8-NA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

オールシーズン快適な木目調ジョイントマット。衝撃を吸収するEVA樹脂だから防音効果や保温効果があります!
水洗いOKお手入れ簡単
弾力性のあるクッションで防音効果
キレイに仕上がるサイドパーツ付き
保温効果
安心して使える低ホルムアルデヒド商品

用途賃貸、キッズスペースの汚れや音が気になる場所に。質量(kg)(約)2ナチュラル寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)610×610×10(1枚当たり)/620×620×10(サイドパーツ付属時)素材表面:OPP/裏面:EVA樹脂
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62516939
2022-07-09
用途: 部屋の模様替え
教育・研究機関

今までは、ツートンのベージュとブラウンを使用していたのですが、全体をこれ一色に敷き替えたところ高級感があるように思えます。落ち着いた色合いで、とても気にいっています。

2021-08-31
用途: ワンコの負担軽減用に購入
その他業種

大きさは充分で、ワンコの為に購入しましたが
家族がエクササイズする際に、ヨガマット履かずにそのままできちゃうメリットもあって大満足です。
どこよりも安価だったのもポイント高し!
ただ…最後に一枚だけパーツ合わなかったので星一つ減らしました。
カットできるので良かったけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする