代表画像
ナイキ
軽量ラック(単立、120/段
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
色
マイルドホワイト
サングレー
マイルドホワイト
高さ(mm)
2105
1805
2105
トラスコ品番
680-2489
680-2489
680-2489
680-0987
680-0967
680-1008
680-0972
680-1015
680-1006
680-2491
680-1013
680-0997
680-2490
680-0992
680-0982
680-0977
680-0974
680-2499
680-0965
680-0981
680-0991
680-1009
680-0961
680-0988
680-1010
680-2492
680-0958
680-0973
680-2497
680-0968
680-0983
680-0990
680-0985
680-2488
680-0979
680-0966
680-0999
680-2498
680-0984
680-2493
680-1004
680-0994
680-1014
680-2495
680-0986
680-2503
680-0978
680-1003
680-1000
680-2496
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62517835
品番
RLK7645-5-W
参考基準価格(税別)
¥98,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
680-2489
色
マイルドホワイト
高さ(mm)
2105
奥行(mm)
462
間口(mm)
1812
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません