小倉屋
吸汗速乾レイヤード半袖ポロ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
色
ネイビー×イエロー
サイズ
S
注文コード
62518927
品番
6018-NVY×YEL-S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー×イエロー
サイズ
S
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
66
素材
DRYメッシュ、ポリエステル100%