ER-M610X1DNS Eーサート ロックインサート TRUSCO 62519039

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eーサート ロックインサート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(4個)
適合ボルト(メートルねじ)M6×1.0
内容量1パック(4個)注文コード62519039品番ER-M610X1DNS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720

標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。
中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。

用途母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。トラスコ品番206-6798材質/仕上ステンレス(SUS304)相当質量(g)8下穴径(Φmm)6.2適合ボルト(メートルねじ)M6×1.0アズワン品番64-8505-28
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1571:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする