※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
Eーサート ロックインサート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
適合ボルト(メートルねじ)
M8
M5×0.80
M10
M12
M8
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
62519066
品番
ER-M8125X1.5DNS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥790
標準インサートの機能にさらにゆるみ止め効果をもたらせたものです。
中間部1~2巻が多角形になっており、ボルトをしっかりと締め付けます。
用途
母体(軽合金・ダイカスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂)のめねじを強化します。
トラスコ品番
206-6800
材質/仕上
ステンレス(SUS304)相当
質量(g)
12
ねじピッチ(mm)
1.25
下穴径(Φmm)
8.3
適合ボルト(メートルねじ)
M8
アズワン品番
64-8505-30
注意
※Eーサートは株式会社ツガミの登録商標です。