メイン画像
ナイキ
ハイカウンター(総扉タイプ)
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
450
色
天板:シルクウッド/本体:ブラック
注文コード
62519095
品番
XC1290A-BS-B
参考基準価格(税別)
¥141,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
680-8863
色
天板:シルクウッド/本体:ブラック
高さ(mm)
950
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません