M1.5-RB900-J M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 62519827

M1.5-RB900-J M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 62519827
M1.5-RB900-J M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 62519827
M1.5-RB900-J M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 62519827

M1.5型軽中量棚用落下防止ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
破断強度(kg)90
トラスコ品番207-2240
内容量1本注文コード62519827品番M1.5-RB900-J
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。

用途棚に積載した収納物の落下防止に。質量(kg)0.3材質/仕上ナイロン幅(mm)25適合寸法(mm)900(適合棚間口)バックル樹脂バックル破断強度(kg)90ブルートラスコ品番207-2240アズワン品番64-8602-85
注意
※積載物の形状・重さ・厚さなどを考慮してご使用ください。
※M1.5型専用の落下防止ベルトです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする