TRUSCO
M2型軽中量棚用落下防止ベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
破断強度(kg)
100
100
90
トラスコ品番
207-2241
207-2241
207-2242
207-2243
207-2244
207-2245
207-2246
207-2247
207-2248
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62519836
品番
M2-RB1200-C
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途
棚に積載した収納物の落下防止に。
トラスコ品番
207-2241
幅(mm)
25
材質/仕上
ナイロン
質量(kg)
0.3
色
ブルー
破断強度(kg)
100
バックル
センターバックル
アズワン品番
64-8603-47
適合寸法(mm)
1200(適合棚間口)
注意
※積載物の形状・重さ・厚さなどを考慮してご使用ください。
※M2型専用の落下防止ベルトです。