M2-RB1500-C M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 62519854

M2-RB1500-C M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 62519854
M2-RB1500-C M2型軽中量棚用落下防止ベルト TRUSCO 62519854

M2型軽中量棚用落下防止ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
破断強度(kg)100
トラスコ品番207-2243
内容量1本注文コード62519854品番M2-RB1500-C
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。

用途棚に積載した収納物の落下防止に。トラスコ品番207-2243幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3ブルー破断強度(kg)100バックルセンターバックルアズワン品番64-8603-49適合寸法(mm)1500(適合棚間口)
注意
※積載物の形状・重さ・厚さなどを考慮してご使用ください。
※M2型専用の落下防止ベルトです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする