TAKAGI(高儀)
超軽量アルミツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
質量(g)
46
35
46
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62519907
品番
THA-9B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハンマーの保持に
用途
付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。
材質
(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
質量(g)
46
ベルト幅(mm)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×91×73
注意
※工具重量3kg以内(登山用ではありません)