曜日別特売
MPC-CE10000BK モバイルバッテリー 10000mAh マクセル 62520187

MPC-CE10000BK モバイルバッテリー 10000mAh マクセル 62520187
MPC-CE10000BK モバイルバッテリー 10000mAh マクセル 62520187
MPC-CE10000BK モバイルバッテリー 10000mAh マクセル 62520187
MPC-CE10000BK モバイルバッテリー 10000mAh マクセル 62520187

モバイルバッテリー 10000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード62520187品番MPC-CE10000BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 10,000mAh。

付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)厚さ(mm)16.5ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)63×143本体質量(g)約230入力端子Type-Cバッテリー容量(mAh)10000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする