945 ハニカムメッシュベスト PAX-ASIAN 62520239

 

945 ハニカムメッシュベスト PAX-ASIAN 62520239
945 ハニカムメッシュベスト PAX-ASIAN 62520239
945 ハニカムメッシュベスト PAX-ASIAN 62520239
945 ハニカムメッシュベスト PAX-ASIAN 62520239

ハニカムメッシュベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード62520239品番945
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

保冷剤を入れるポケットを前後4つ搭載したクールベスト。厚みのある立体構造のハニカムメッシュ生地が、身体とジャケットの間に隙間を生み空気層を確保するので通気性抜群です。

用途
アウトドア、空調服のインナー、バイクウェアのインナー
材質ポリエステルサイズM幅(cm)ポケット:17胸囲(cm)85着丈(cm)54ポケット数4縦(cm)ポケット:23
注意
※保冷剤は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする