1550 カラーデニムサロペット クレ被服 62520564

カラーデニムサロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
ブルー
内容量1枚注文コード62520564品番1550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,439
販売価格(税別)
9,490

デニムサロペット。フロントにはフラップポケット+ペン差しを配置。ウエストには工具などを通せるベルトループ付き。日本製。

種別サロペットブルーサイズLL混率(%)ツイル/綿65ポリエステル35身長(cm)170~178股下(cm)80腰廻り(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする