クレ被服
カラーデニムサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
インディゴブルー
カーキ
ブルー
グリーン
ブラウン
オレンジ
ワインレッド
インディゴブルー
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62520747
品番
1550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
デニムサロペット。フロントにはフラップポケット+ペン差しを配置。ウエストには工具などを通せるベルトループ付き。日本製。
種別
サロペット
色
インディゴブルー
サイズ
M
混率(%)
ツイル/綿65ポリエステル35
身長(cm)
160~168
股下(cm)
78
腰廻り(cm)
92