1850 デニムサロペット クレ被服 62520984

1850 デニムサロペット クレ被服 62520984
1850 デニムサロペット クレ被服 62520984
1850 デニムサロペット クレ被服 62520984
1850 デニムサロペット クレ被服 62520984

デニムサロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード62520984品番1850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

デニムサロペット。エプロン仕様の前ポケットは取り外し可能で、道具や小物を入れたまま取り外せて便利です。

用途日本製岡山デニム生地を使用し日本縫製です。種別サロペットブルーデニムサイズ3L混率(%)デニム/綿100身長(cm)175~183股下(cm)77腰廻り(cm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする