クレ被服
デニムサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
3L
4L
5L
S
M
L
LL
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62521000
品番
1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
デニムサロペット。エプロン仕様の前ポケットは取り外し可能で、道具や小物を入れたまま取り外せて便利です。
用途
日本製岡山デニム生地を使用し日本縫製です。
種別
サロペット
色
ブルーデニム
サイズ
4L
混率(%)
デニム/綿100
身長(cm)
180~188
股下(cm)
80
腰廻り(cm)
113