クレ被服
ワイドサロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
3L
S
M
L
LL
色
ネイビー
ネイビー
ブラウン
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62521079
品番
30012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。綿100%素材で着心地は柔らかく軽やか。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
サロペット
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
カツラギ/綿100
身長(cm)
155~163
股下(cm)
63
腰廻り(cm)
94
注意
※肩ひも着脱式