30012 ワイドサロペット クレ被服 62521088

30012 ワイドサロペット クレ被服 62521088
30012 ワイドサロペット クレ被服 62521088
30012 ワイドサロペット クレ被服 62521088

ワイドサロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード62521088品番30012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。綿100%素材で着心地は柔らかく軽やか。

用途日本製生地・日本縫製種別サロペットネイビーサイズM混率(%)カツラギ/綿100身長(cm)160~168股下(cm)66腰廻り(cm)98
注意
※肩ひも着脱式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする