クレ被服
ワイドパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブラウン
ネイビー
ブラウン
サイズ
L
EL
S
M
L
LL
ウエスト(cm)
85~95
95~105
75~85
80~90
85~95
90~100
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62521334
品番
30017
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
ワイドシルエットのクラシカルなワークウェア。綿100%素材で着心地は柔らかく軽やか。ウエストゴム+ウエスト調節紐がついていて脱ぎ履き楽々
用途
日本製生地・日本縫製
種別
ワイドパンツ
色
ブラウン
サイズ
L
混率(%)
カツラギ/綿100
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
85~95