2920 ヒッコリーストライプツナギ クレ被服 62521420

2920 ヒッコリーストライプツナギ クレ被服 62521420
2920 ヒッコリーストライプツナギ クレ被服 62521420
2920 ヒッコリーストライプツナギ クレ被服 62521420
2920 ヒッコリーストライプツナギ クレ被服 62521420
2920 ヒッコリーストライプツナギ クレ被服 62521420

ヒッコリーストライプツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード62521420品番2920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

ヒッコリーストライプツナギ。袖口マジックテープ。ウエストアジャスター。カーゴポケット。ワンウォッシュ加工。

種別ツナギヒッコリーサイズ5L胸囲(cm)134混率(%)ヒッコリー/綿100身長(cm)187~195股下(cm)82背丈(cm)58肩幅(cm)61袖丈(cm)65腰廻り(cm)124脇丈(cm)114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする