曜日別特売
114 ストレッチツナギ クレ被服 62521544

ストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1枚注文コード62521544品番114
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

デニムライクなストレッチツナギ。帯電防止生地使用。胸ポケットは右胸がファスナー開閉、左胸はフラップ式。袖口はマジックテープで着脱も楽々。サイドゴムも適度な締めつけ感でゆったり着用。便利なカーゴポケット。

種別ツナギブルーサイズM胸囲(cm)111混率(%)ストレッチ/ポリエステル70・綿30身長(cm)160~168股下(cm)75背丈(cm)54肩幅(cm)46袖丈(cm)58機能帯電防止腰廻り(cm)88~103脇丈(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする