曜日別特売
713 サロペット クレ被服 62521648

713 サロペット クレ被服 62521648
713 サロペット クレ被服 62521648
713 サロペット クレ被服 62521648
713 サロペット クレ被服 62521648

サロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ベージュ
内容量1枚注文コード62521648品番713
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

ポケットやショルダーを配色にしたカジュアルなサロペット。胸元ボタンが開け閉めできる仕様で遊び心のあるデザイン。右側の大きなベンダーポケットはボタン開閉でスマートフォンの転落防止の滑り止めにもなります。

用途日本製生地・日本縫製種別サロペットベージュサイズS混率(%)オックス/綿100身長(cm)150~160股下(cm)68腰廻り(cm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする