クレ被服
サロペット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
3L
S
M
L
LL
色
ベージュ
ベージュ
グレー
チャコールグレー
グリーン
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62521675
品番
713
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
ポケットやショルダーを配色にしたカジュアルなサロペット。胸元ボタンが開け閉めできる仕様で遊び心のあるデザイン。右側の大きなベンダーポケットはボタン開閉でスマートフォンの転落防止の滑り止めにもなります。
用途
日本製生地・日本縫製
種別
サロペット
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
オックス/綿100
身長(cm)
165~175
股下(cm)
77
腰廻り(cm)
112