1750 サロペット クレ被服 62521885

サロペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
OD
内容量1枚注文コード62521885品番1750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,538
販売価格(税別)
9,580

胸元の大きめポケットやハンマーループなど機能性あり。ヴィンテージ風タックボタンや胸と後ポケットのブランドネームタグがワンポイントに入ったデザイン性あふれる本品は、整備士さん、カフェや観葉植物・花屋さんのユニフォームとしておすすめです。

種別サロペットODサイズ5L混率(%)ツイル/綿100身長(cm)187~195股下(cm)86腰廻り(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする