メイン画像
ナイキ
整理ケース(卓上型)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
段数
5
3
5
7
10
トラスコ品番
680-4271
680-4274
680-4271
680-4286
680-4293
680-5768
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62521999
品番
STD15S-A4-WH
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
680-4271
高さ(mm)
256
奥行(mm)
340
間口(mm)
263
段数
5
列数
1
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません