TRUSCO
POMローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
40
40
75
37
材質(ローラー部)
POM
POM
POM樹脂
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62522033
品番
POMR-S
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
POM樹脂を使用しており、ローラーの中で最も一般的なものです。
用途
壁紙の押さえに。
質量(g)
129
ローラー径(Φmm)
35
幅(mm)
40
硬度
115
柄長さ(mm)
140
材質(ローラー部)
POM
材質
柄:木
トラスコ品番
207-2250
アズワン品番
64-8644-09