KDAT-200 PPバンド用角あて TRUSCO 62522067

PPバンド用角あて

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(200個)注文コード62522067品番KDAT-200
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

梱包時に邪魔にならないコンパクトな設計です。
梱包時にPPバンドが食い込まないようコーナーを補強する角当てです。

用途梱包時の角部分保護に。大量に梱包される現場で。トラスコ品番195-2371幅(mm)55材質/仕上ポリプロピレン(PP)ナチュラル高さ(mm)30質量(g)680適合バンド幅(mm)12~19アズワン品番64-8576-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62522067
2024-02-26
用途: 製品の梱包時
株式会社山口商店製造業

PPバンドで梱包する時に使っています。商品に凹みができないようになりました。出荷先にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする